€ 5,76/ stukexcl. btw
€ 6,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,76 | - |
10+ | € 4,01 | 30.36% |
25+ | € 2,76 | 52.15% |
50+ | € 2,07 | 64.03% |
100+ | € 1,56 | 72.94% |
200+ | € 1,24 | 78.55% |
500+ | € 0,97 | 83.17% |
1000+ | € 0,74 | 87.13% |
2500+ | € 0,55 | 90.43% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H4FM-1012-12 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H4 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H4 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |