€ 5,55/ stukexcl. btw
€ 6,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,55 | - |
10+ | € 3,86 | 30.48% |
25+ | € 2,60 | 53.08% |
50+ | € 1,92 | 65.41% |
100+ | € 1,44 | 73.97% |
200+ | € 1,16 | 79.11% |
500+ | € 0,87 | 84.25% |
1000+ | € 0,68 | 87.67% |
2500+ | € 0,46 | 91.78% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H4FM-1012-05 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 5 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H4 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H4 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |