€ 5,64/ stukexcl. btw
€ 6,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,64 | - |
10+ | € 3,91 | 30.64% |
25+ | € 2,66 | 52.86% |
50+ | € 2,00 | 64.65% |
100+ | € 1,50 | 73.40% |
200+ | € 1,20 | 78.79% |
500+ | € 0,93 | 83.50% |
1000+ | € 0,72 | 87.21% |
2500+ | € 0,51 | 90.91% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H4FM-0810-10 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H4 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H4 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |