€ 35,02/ stukexcl. btw
€ 42,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 35,02 | - |
10+ | € 24,45 | 30.17% |
25+ | € 18,05 | 48.45% |
50+ | € 15,71 | 55.13% |
100+ | € 15,28 | 56.38% |
200+ | € 13,40 | 61.75% |
500+ | € 12,90 | 63.16% |
1000+ | € 12,08 | 65.49% |
2500+ | € 11,32 | 67.66% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H370FM-7075-50 |
Asdiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 50 mm |
Flensdiameter | 83 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H370 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H370 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |