€ 31,37/ stukexcl. btw
€ 37,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 31,37 | - |
10+ | € 21,85 | 30.35% |
25+ | € 16,09 | 48.70% |
50+ | € 13,98 | 55.42% |
100+ | € 13,55 | 56.81% |
200+ | € 11,89 | 62.08% |
500+ | € 11,44 | 63.54% |
1000+ | € 10,72 | 65.84% |
2500+ | € 10,03 | 68.02% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H370FM-6065-50 |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 50 mm |
Flensdiameter | 73 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H370 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H370 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |