Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-5055-50

  • ERIKS:13565465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,70/ stukexcl. btw

€ 33,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,70

-

10+

€ 19,30

30.32%

25+

€ 14,17

48.83%

50+

€ 12,26

55.76%

100+

€ 11,82

57.34%

200+

€ 10,37

62.55%

500+

€ 9,99

63.92%

1000+

€ 9,35

66.26%

2500+

€ 8,72

68.52%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370FM-5055-50
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
63 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij