Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-4044-40

  • ERIKS:13565463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,34/ stukexcl. btw

€ 22,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,34

-

10+

€ 12,71

30.67%

25+

€ 9,22

49.74%

50+

€ 7,89

56.99%

100+

€ 7,45

59.38%

200+

€ 6,54

64.35%

500+

€ 6,25

65.91%

1000+

€ 5,81

68.29%

2500+

€ 5,42

70.47%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370FM-4044-40
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
40 mm
Flensdiameter
52 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij