€ 14,35/ stukexcl. btw
€ 17,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,35 | - |
10+ | € 9,88 | 31.13% |
25+ | € 7,11 | 50.46% |
50+ | € 6,00 | 58.15% |
100+ | € 5,57 | 61.19% |
200+ | € 4,88 | 65.96% |
500+ | € 4,66 | 67.55% |
1000+ | € 4,31 | 69.93% |
2500+ | € 4,03 | 71.92% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H370FM-3539-26 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 47 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H370 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H370 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |