€ 13,70/ stukexcl. btw
€ 16,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,70 | - |
10+ | € 9,42 | 31.21% |
25+ | € 6,76 | 50.62% |
50+ | € 5,68 | 58.53% |
100+ | € 5,26 | 61.58% |
200+ | € 4,64 | 66.16% |
500+ | € 4,37 | 68.10% |
1000+ | € 4,07 | 70.32% |
2500+ | € 3,80 | 72.26% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H370FM-3034-40 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 42 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H370 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H370 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |