Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-2528-30

  • ERIKS:13565456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,14

-

10+

€ 6,18

32.43%

25+

€ 4,33

52.60%

50+

€ 3,52

61.54%

100+

€ 3,10

66.11%

200+

€ 2,74

70.06%

500+

€ 2,55

72.14%

1000+

€ 2,34

74.43%

2500+

€ 2,17

76.30%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370FM-2528-30
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
35 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij