€ 7,90/ stukexcl. btw
€ 9,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,90 | - |
10+ | € 5,32 | 32.69% |
25+ | € 3,67 | 53.61% |
50+ | € 2,93 | 62.98% |
100+ | € 2,51 | 68.27% |
200+ | € 2,22 | 71.88% |
500+ | € 2,07 | 73.80% |
1000+ | € 1,88 | 76.20% |
2500+ | € 1,77 | 77.64% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H370FM-222532-215 |
Asdiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Breedte | 21.5 mm |
Flensdiameter | 32 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H370 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H370 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |