Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-2023-30

  • ERIKS:13565450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,46/ stukexcl. btw

€ 10,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,46

-

10+

€ 5,68

32.81%

25+

€ 3,97

53.03%

50+

€ 3,21

62.02%

100+

€ 2,77

67.19%

200+

€ 2,47

70.79%

500+

€ 2,26

73.26%

1000+

€ 2,09

75.28%

2500+

€ 1,92

77.30%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370FM-2023-30
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
d1
20 mm
d2
23 mm
d3
30 mm
b1
30 mm
b2
1.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij