€ 7,70/ stukexcl. btw
€ 9,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,70 | - |
10+ | € 5,19 | 32.59% |
25+ | € 3,57 | 53.58% |
50+ | € 2,85 | 62.96% |
100+ | € 2,43 | 68.40% |
200+ | € 2,15 | 72.10% |
500+ | € 1,98 | 74.32% |
1000+ | € 1,81 | 76.54% |
2500+ | € 1,65 | 78.52% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H370FM-2023-21 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 21.5 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H370 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H370 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |