Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-2023-16

  • ERIKS:13565448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,26/ stukexcl. btw

€ 8,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,26

-

10+

€ 4,86

32.98%

25+

€ 3,34

53.93%

50+

€ 2,64

63.61%

100+

€ 2,20

69.63%

200+

€ 1,98

72.77%

500+

€ 1,81

75.13%

1000+

€ 1,63

77.49%

2500+

€ 1,50

79.32%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370FM-2023-16
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij