Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1820-17

  • ERIKS:13565445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,78/ stukexcl. btw

€ 6,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,78

-

10+

€ 3,82

33.88%

25+

€ 2,57

55.59%

50+

€ 1,94

66.45%

100+

€ 1,50

74.01%

200+

€ 1,35

76.64%

500+

€ 1,22

78.95%

1000+

€ 1,08

81.25%

2500+

€ 0,99

82.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370FM-1820-17
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij