€ 5,49/ stukexcl. btw
€ 6,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,49 | - |
10+ | € 3,61 | 34.26% |
25+ | € 2,43 | 55.71% |
50+ | € 1,84 | 66.44% |
100+ | € 1,39 | 74.74% |
200+ | € 1,24 | 77.51% |
500+ | € 1,12 | 79.58% |
1000+ | € 0,97 | 82.35% |
2500+ | € 0,91 | 83.39% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H370FM-1820-12 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H370 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H370 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |