€ 5,30/ stukexcl. btw
€ 6,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,30 | - |
10+ | € 3,48 | 34.41% |
25+ | € 2,28 | 56.99% |
50+ | € 1,73 | 67.38% |
100+ | € 1,29 | 75.63% |
200+ | € 1,16 | 78.14% |
500+ | € 1,03 | 80.65% |
1000+ | € 0,87 | 83.51% |
2500+ | € 0,82 | 84.59% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H370FM-161822-10 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H370 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H370 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |