€ 6,04/ stukexcl. btw
€ 7,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,04 | - |
10+ | € 4,01 | 33.65% |
25+ | € 2,72 | 55.03% |
50+ | € 2,09 | 65.41% |
100+ | € 1,63 | 72.96% |
200+ | € 1,46 | 75.79% |
500+ | € 1,31 | 78.30% |
1000+ | € 1,18 | 80.50% |
2500+ | € 1,08 | 82.08% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H370FM-1618-25 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H370 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H370 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |