€ 5,66/ stukexcl. btw
€ 6,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,66 | - |
10+ | € 3,76 | 33.56% |
25+ | € 2,51 | 55.70% |
50+ | € 1,90 | 66.44% |
100+ | € 1,46 | 74.16% |
200+ | € 1,31 | 76.85% |
500+ | € 1,18 | 79.19% |
1000+ | € 1,05 | 81.54% |
2500+ | € 0,95 | 83.22% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H370FM-1618-17 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H370 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H370 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |