€ 5,34/ stukexcl. btw
€ 6,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,34 | - |
10+ | € 3,52 | 34.16% |
25+ | € 2,32 | 56.58% |
50+ | € 1,77 | 66.90% |
100+ | € 1,31 | 75.44% |
200+ | € 1,18 | 77.94% |
500+ | € 1,05 | 80.43% |
1000+ | € 0,93 | 82.56% |
2500+ | € 0,84 | 84.34% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H370FM-1618-10 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H370 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H370 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |