€ 5,61/ stukexcl. btw
€ 6,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,61 | - |
10+ | € 3,69 | 34.24% |
25+ | € 2,49 | 55.59% |
50+ | € 1,88 | 66.44% |
100+ | € 1,44 | 74.24% |
200+ | € 1,29 | 76.95% |
500+ | € 1,16 | 79.32% |
1000+ | € 1,03 | 81.69% |
2500+ | € 0,93 | 83.39% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H370FM-1517-17 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H370 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H370 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |