Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1416-12

  • ERIKS:13565434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,07/ stukexcl. btw

€ 6,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,07

-

10+

€ 3,33

34.46%

25+

€ 2,19

56.93%

50+

€ 1,62

68.16%

100+

€ 1,18

76.78%

200+

€ 1,06

79.03%

500+

€ 0,93

81.65%

1000+

€ 0,82

83.90%

2500+

€ 0,74

85.39%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370FM-1416-12
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
22 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij