Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1214-20

  • ERIKS:13565433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,28/ stukexcl. btw

€ 6,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,28

-

10+

€ 3,48

34.17%

25+

€ 2,28

56.83%

50+

€ 1,73

67.27%

100+

€ 1,29

75.54%

200+

€ 1,16

78.06%

500+

€ 1,03

80.58%

1000+

€ 0,87

83.45%

2500+

€ 0,82

84.53%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370FM-1214-20
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij