€ 5,09/ stukexcl. btw
€ 6,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,09 | - |
10+ | € 3,34 | 34.33% |
25+ | € 2,19 | 57.09% |
50+ | € 1,63 | 67.91% |
100+ | € 1,20 | 76.49% |
200+ | € 1,06 | 79.10% |
500+ | € 0,93 | 81.72% |
1000+ | € 0,82 | 83.96% |
2500+ | € 0,74 | 85.45% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H370FM-1214-15 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 15 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H370 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H370 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |