€ 5,00/ stukexcl. btw
€ 6,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,00 | - |
10+ | € 3,27 | 34.60% |
25+ | € 2,15 | 57.03% |
50+ | € 1,58 | 68.44% |
100+ | € 1,16 | 76.81% |
200+ | € 1,05 | 79.09% |
500+ | € 0,87 | 82.51% |
1000+ | € 0,76 | 84.79% |
2500+ | € 0,70 | 85.93% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H370FM-1214-12 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H370 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H370 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |