€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,83 | - |
10+ | € 3,15 | 34.65% |
25+ | € 2,07 | 57.09% |
50+ | € 1,50 | 68.90% |
100+ | € 1,06 | 77.95% |
200+ | € 0,95 | 80.31% |
500+ | € 0,82 | 83.07% |
1000+ | € 0,70 | 85.43% |
2500+ | € 0,67 | 86.22% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H370FM-1214-07 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 7 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H370 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H370 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |