Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-1012-20

  • ERIKS:13565427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,15

-

10+

€ 3,40

33.95%

25+

€ 2,22

56.83%

50+

€ 1,65

67.90%

100+

€ 1,22

76.38%

200+

€ 1,08

78.97%

500+

€ 0,95

81.55%

1000+

€ 0,84

83.76%

2500+

€ 0,76

85.24%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370FM-1012-20
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij