€ 4,98/ stukexcl. btw
€ 6,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,98 | - |
10+ | € 3,25 | 34.73% |
25+ | € 2,15 | 56.87% |
50+ | € 1,58 | 68.32% |
100+ | € 1,16 | 76.72% |
200+ | € 1,03 | 79.39% |
500+ | € 0,87 | 82.44% |
1000+ | € 0,76 | 84.73% |
2500+ | € 0,70 | 85.88% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H370FM-1012-145 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 14.5 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H370 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H370 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |