€ 4,85/ stukexcl. btw
€ 5,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,85 | - |
10+ | € 3,17 | 34.51% |
25+ | € 2,09 | 56.86% |
50+ | € 1,52 | 68.63% |
100+ | € 1,08 | 77.65% |
200+ | € 0,97 | 80.00% |
500+ | € 0,84 | 82.75% |
1000+ | € 0,72 | 85.10% |
2500+ | € 0,67 | 86.27% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H370FM-1012-10 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H370 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H370 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |