€ 4,69/ stukexcl. btw
€ 5,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,69 | - |
10+ | € 3,08 | 34.41% |
25+ | € 2,00 | 57.49% |
50+ | € 1,44 | 69.23% |
100+ | € 0,99 | 78.95% |
200+ | € 0,91 | 80.57% |
500+ | € 0,76 | 83.81% |
1000+ | € 0,67 | 85.83% |
2500+ | € 0,63 | 86.64% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H370FM-0810-15 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 15 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H370 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H370 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |