€ 4,58/ stukexcl. btw
€ 5,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,58 | - |
10+ | € 2,95 | 35.68% |
25+ | € 1,92 | 58.09% |
50+ | € 1,39 | 69.71% |
100+ | € 0,95 | 79.25% |
200+ | € 0,86 | 81.33% |
500+ | € 0,72 | 84.23% |
1000+ | € 0,63 | 86.31% |
2500+ | € 0,59 | 87.14% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H370FM-0810-10 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H370 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H370 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |