Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-0810-06

  • ERIKS:13565415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,48/ stukexcl. btw

€ 5,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,48

-

10+

€ 2,89

35.59%

25+

€ 1,88

58.05%

50+

€ 1,35

69.92%

100+

€ 0,91

79.66%

200+

€ 0,82

81.78%

500+

€ 0,68

84.75%

1000+

€ 0,61

86.44%

2500+

€ 0,55

87.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370FM-0810-06
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
6 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij