€ 4,41/ stukexcl. btw
€ 5,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,41 | - |
10+ | € 2,85 | 35.34% |
25+ | € 1,84 | 58.19% |
50+ | € 1,31 | 70.26% |
100+ | € 0,86 | 80.60% |
200+ | € 0,80 | 81.90% |
500+ | € 0,67 | 84.91% |
1000+ | € 0,59 | 86.64% |
2500+ | € 0,51 | 88.36% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H370FM-0608-06 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H370 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H370 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |