Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® H370 /iglidur® H370 H370FM-0507-05

  • ERIKS:13565412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,35/ stukexcl. btw

€ 5,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,35

-

10+

€ 2,81

35.37%

25+

€ 1,82

58.08%

50+

€ 1,29

70.31%

100+

€ 0,84

80.79%

200+

€ 0,76

82.53%

500+

€ 0,65

85.15%

1000+

€ 0,57

86.90%

2500+

€ 0,49

88.65%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H370FM-0507-05
Asdiameter
5 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
5 mm
Flensdiameter
11 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® H370
Materiaal loopvlak
iglidur® H370
Onderhoud
Onderhoudsvrij