€ 5,15/ stukexcl. btw
€ 6,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,15 | - |
10+ | € 2,95 | 42.80% |
25+ | € 1,79 | 65.31% |
50+ | € 1,33 | 74.17% |
100+ | € 1,03 | 80.07% |
200+ | € 0,82 | 84.13% |
500+ | € 0,59 | 88.56% |
1000+ | € 0,46 | 91.14% |
2500+ | € 0,38 | 92.62% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H370FM-0405-04 |
Asdiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 5.5 mm |
Breedte | 4 mm |
Flensdiameter | 9.5 mm |
Flensdikte | 0.75 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H370 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H370 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |