€ 32,22/ stukexcl. btw
€ 38,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 32,22 | - |
10+ | € 23,69 | 26.47% |
25+ | € 18,66 | 42.10% |
50+ | € 16,15 | 49.88% |
100+ | € 15,37 | 52.30% |
200+ | € 13,89 | 56.90% |
500+ | € 11,36 | 64.74% |
1000+ | € 8,99 | 72.11% |
2500+ | € 8,23 | 74.47% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H1FM-4550-50 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 50 mm |
Flensdiameter | 58 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |