€ 23,18/ stukexcl. btw
€ 28,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,18 | - |
10+ | € 16,74 | 27.79% |
25+ | € 12,90 | 44.34% |
50+ | € 11,06 | 52.30% |
100+ | € 10,41 | 55.08% |
200+ | € 9,37 | 59.59% |
500+ | € 7,64 | 67.05% |
1000+ | € 6,06 | 73.85% |
2500+ | € 5,55 | 76.07% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H1FM-4044-40 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 52 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |