€ 20,46/ stukexcl. btw
€ 24,76incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,46 | - |
10+ | € 14,63 | 28.51% |
25+ | € 11,17 | 45.40% |
50+ | € 9,52 | 53.48% |
100+ | € 8,93 | 56.36% |
200+ | € 7,98 | 61.00% |
500+ | € 6,56 | 67.97% |
1000+ | € 5,19 | 74.65% |
2500+ | € 4,71 | 76.97% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H1FM-4044-30 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 52 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |