Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-3539-26

  • ERIKS:13565316
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,41/ stukexcl. btw

€ 22,28incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,41

-

10+

€ 13,00

29.41%

25+

€ 9,88

46.34%

50+

€ 8,34

54.70%

100+

€ 7,83

57.48%

200+

€ 6,97

62.13%

500+

€ 5,70

69.04%

1000+

€ 4,50

75.54%

2500+

€ 4,09

77.81%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H1FM-3539-26
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
26 mm
Flensdiameter
47 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® H1
Materiaal loopvlak
iglidur® H1
Onderhoud
Onderhoudsvrij