€ 14,61/ stukexcl. btw
€ 17,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,61 | - |
10+ | € 10,09 | 30.95% |
25+ | € 7,45 | 49.02% |
50+ | € 6,21 | 57.48% |
100+ | € 5,76 | 60.60% |
200+ | € 5,07 | 65.28% |
500+ | € 4,14 | 71.65% |
1000+ | € 3,25 | 77.76% |
2500+ | € 2,93 | 79.97% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H1FM-3034-26 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 42 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |