€ 12,54/ stukexcl. btw
€ 15,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,54 | - |
10+ | € 8,49 | 32.27% |
25+ | € 6,12 | 51.21% |
50+ | € 5,04 | 59.85% |
100+ | € 4,64 | 63.03% |
200+ | € 4,03 | 67.88% |
500+ | € 3,29 | 73.79% |
1000+ | € 2,57 | 79.55% |
2500+ | € 2,32 | 81.52% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H1FM-3034-16 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 42 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |