€ 10,83/ stukexcl. btw
€ 13,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,83 | - |
10+ | € 7,20 | 33.51% |
25+ | € 5,04 | 53.51% |
50+ | € 4,12 | 61.93% |
100+ | € 3,69 | 65.96% |
200+ | € 3,19 | 70.53% |
500+ | € 2,60 | 75.96% |
1000+ | € 2,01 | 81.40% |
2500+ | € 1,82 | 83.16% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H1FM-2528-21 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 21 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |