€ 10,20/ stukexcl. btw
€ 12,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,20 | - |
10+ | € 6,69 | 34.45% |
25+ | € 4,66 | 54.38% |
50+ | € 3,76 | 63.13% |
100+ | € 3,34 | 67.23% |
200+ | € 2,87 | 71.88% |
500+ | € 2,34 | 77.09% |
1000+ | € 1,82 | 82.12% |
2500+ | € 1,63 | 83.99% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H1FM-2528-16 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |