Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-2528-11

  • ERIKS:13565310
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,56/ stukexcl. btw

€ 11,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,56

-

10+

€ 6,19

35.19%

25+

€ 4,22

55.86%

50+

€ 3,40

64.41%

100+

€ 2,96

68.99%

200+

€ 2,55

73.36%

500+

€ 2,09

78.13%

1000+

€ 1,58

83.50%

2500+

€ 1,44

84.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H1FM-2528-11
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
11 mm
Flensdiameter
35 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® H1
Materiaal loopvlak
iglidur® H1
Onderhoud
Onderhoudsvrij