€ 11,13/ stukexcl. btw
€ 13,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,13 | - |
10+ | € 7,41 | 33.45% |
25+ | € 5,26 | 52.73% |
50+ | € 4,28 | 61.60% |
100+ | € 3,86 | 65.36% |
200+ | € 3,34 | 69.97% |
500+ | € 2,74 | 75.43% |
1000+ | € 2,13 | 80.89% |
2500+ | € 1,90 | 82.94% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H1FM-2023-30 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 30 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |