€ 9,71/ stukexcl. btw
€ 11,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,71 | - |
10+ | € 6,31 | 35.03% |
25+ | € 4,33 | 55.38% |
50+ | € 3,48 | 64.19% |
100+ | € 3,10 | 68.10% |
200+ | € 2,62 | 72.99% |
500+ | € 2,15 | 77.89% |
1000+ | € 1,65 | 82.97% |
2500+ | € 1,48 | 84.74% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H1FM-2023-16 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |