Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-2023-11

  • ERIKS:13565306
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,22/ stukexcl. btw

€ 11,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,22

-

10+

€ 5,93

35.67%

25+

€ 4,01

56.49%

50+

€ 3,17

65.57%

100+

€ 2,79

69.69%

200+

€ 2,38

74.23%

500+

€ 1,92

79.18%

1000+

€ 1,48

83.92%

2500+

€ 1,33

85.57%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H1FM-2023-11
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
11 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® H1
Materiaal loopvlak
iglidur® H1
Onderhoud
Onderhoudsvrij