Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® H1 /iglidur® H1 H1FM-1820-22

  • ERIKS:13565305
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,21/ stukexcl. btw

€ 9,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,21

-

10+

€ 5,13

37.50%

25+

€ 3,36

59.03%

50+

€ 2,60

68.29%

100+

€ 2,24

72.69%

200+

€ 1,86

77.31%

500+

€ 1,52

81.48%

1000+

€ 1,16

85.88%

2500+

€ 1,05

87.27%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
H1FM-1820-22
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
22 mm
Flensdiameter
26 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® H1
Materiaal loopvlak
iglidur® H1
Onderhoud
Onderhoudsvrij