€ 7,79/ stukexcl. btw
€ 9,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,79 | - |
10+ | € 4,79 | 38.54% |
25+ | € 3,12 | 60.00% |
50+ | € 2,38 | 69.51% |
100+ | € 2,01 | 74.15% |
200+ | € 1,63 | 79.02% |
500+ | € 1,35 | 82.68% |
1000+ | € 1,03 | 86.83% |
2500+ | € 0,91 | 88.29% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H1FM-1618-17 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |