€ 7,70/ stukexcl. btw
€ 9,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,70 | - |
10+ | € 4,75 | 38.27% |
25+ | € 3,08 | 60.00% |
50+ | € 2,32 | 69.88% |
100+ | € 2,00 | 74.07% |
200+ | € 1,62 | 79.01% |
500+ | € 1,33 | 82.72% |
1000+ | € 0,99 | 87.16% |
2500+ | € 0,87 | 88.64% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H1FM-1517-17 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H1 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H1 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |